Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLSTUV13
Cod. Produttore
PLSTUV13
Cod. EAN
8711500867230

Informazioni di prodotto

  • Serie: TUV PL-S
  • Potenza: 13 W
  • Tensione nominale: 56 V
  • Corrente nominale: 0,29 A
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Attacco: GX23
  • Radiazione UV-C: 3,7 W
  • Mercurio contenuto: 3,0 mg

Documentazione tecnica

Le lampade TUV PL-S 13W/2P sono lampade UVC germicide compatte progettate per la disinfezione dell'acqua e dell'aria in ambienti residenziali. Grazie alle dimensioni ridotte, offrono una grande flessibilità di progettazione e permettono sistemi dal design compatto. Queste lampade garantiscono un'emissione costante di radiazione UV-C per tutta la durata nominale di 9.000 ore, assicurando un'elevata efficacia nella disinfezione e una maggiore sicurezza. Il consumo energetico è di 13 watt, con una corrente nominale di 0,29 A e una tensione di 56 V. La base single-ended facilita la sostituzione della lampada. Il contenuto di mercurio è di 3 mg, conforme alle normative CE. La lampada è ideale per applicazioni di disinfezione dell'aria e dell'acqua, offrendo prestazioni affidabili e durature. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-S sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità residenziali per la disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-S offrono un'emissione UV costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficienza del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

potenza della lampada

13 W

attacco lampada

G23

dimmerabile

lunghezza totale

178,2 mm

diametro

28 mm

starter integrato

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

8000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

3 mg

Massima tensione di lavoro

50 ... 62 V

Serie

TUV PL S

Produttore

Lampada UVC TUV PL-S 13W compatta per disinfezione acqua aria residenziale