Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLTUV95
Cod. Produttore
PLLTUV95
Cod. EAN
8711500888297

Informazioni di prodotto

  • Serie: TUV PL-L
  • Potenza: 95W
  • Tensione nominale: 115 V
  • Corrente nominale: 0,8 A
  • Attacco: 2G11
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Contenuto mercurio: 4,4 mg
  • Radiazione UV-C: 28,1 W a 100 ore

Documentazione tecnica

Le lampade TUV PL-L 95W/4P HO sono lampade germicide compatte a emissione UV-C, progettate specificamente per la disinfezione professionale dell'acqua e dell'aria. Grazie alle loro dimensioni ridotte, permettono un design di sistema compatto e una maggiore flessibilità nella progettazione degli impianti. Queste lampade garantiscono un'emissione UV costante per tutta la durata nominale di 9.000 ore, assicurando un'elevata efficacia e sicurezza nella disinfezione. Dotate di attacco 2G11 e base single-ended, facilitano la sostituzione e la manutenzione. Il consumo energetico è di 90 W con una corrente nominale di 0,8 A e una tensione di 115 V. La lampada contiene 4,4 mg di mercurio e rispetta le normative CE. La radiazione UV-C erogata a 100 ore è pari a 28,1 W. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

potenza della lampada

90 W

attacco lampada

2G11

dimmerabile

lunghezza totale

535 mm

diametro

39 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

10000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

110 ... 120 V

Serie

TUV PL L

Produttore

Lampada UVC TUV PL-L 95W alta efficienza per disinfezione acqua e aria