Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPLLTUV35
Cod. Produttore
PLLTUV35
Cod. EAN
8711500888273

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 35 W
  • Tensione nominale: 42 V
  • Corrente nominale: 0,85 A
  • Vita utile: 9.000 ore
  • Attacco: 2G11
  • Radiazione UV-C: 9,1 W a 100 ore
  • Contenuto mercurio: 4,4 mg
  • Serie: TUV PL-L

Documentazione tecnica

Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC germicide compatte progettate per la disinfezione professionale dell'acqua e dell'aria. Grazie alle dimensioni ridotte, permettono un design di sistema compatto e offrono grande flessibilità nella progettazione. Queste lampade garantiscono un'emissione di radiazione UV-C quasi costante per tutta la durata di 9.000 ore, assicurando un'elevata efficacia e sicurezza nella disinfezione. Dotate di attacco 2G11 e base single-ended, facilitano la sostituzione. Il consumo energetico è di 35 W con una corrente nominale di 0,85 A e una tensione di 42 V. Contengono 4,4 mg di mercurio e sono conformi alle normative CE. Ideali per applicazioni professionali di sanificazione, rappresentano una soluzione affidabile e performante per ambienti che richiedono elevati standard igienici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Le lampade TUV PL-L sono lampade UVC (germicide) compatte utilizzate nelle unità professionali di disinfezione dell'acqua e dell'aria. Le dimensioni compatte della lampada consentono un design di sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV PL-L offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza della disinfezione e un'elevata efficacia del sistema. Grazie alla base della lampada single-ended, la sostituzione della lampada è facile.

potenza della lampada

35 W

attacco lampada

2G11

dimmerabile

lunghezza totale

225 mm

diametro

39 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Altro

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente compatta

durata di vita nominale media

8000 h

tipo di radiazione UV

UV-C

adatto per la disinfezione dell'aria

adatto per la disinfezione dell'acqua

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

37 ... 47 V

Serie

TUV PL L

Produttore

Lampada UVC TUV PL-L 35W compatta per disinfezione aria e acqua