Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL6BB
Cod. Produttore
DL6BB
Cod. EAN
3389119004763

Informazioni di prodotto

Lampada tupo a scarica ''flash'' 24V BA15D

Documentazione tecnica

Lampada tupo a scarica ''flash'' 24V BA15D

base

BA15d

forma della lampada

tubo

alogeno

durata di vita nominale media

1000 h

tensione della lampada

24 V 24 V

tecnologia

lampada a incandescenza

Serie

Harmony_XVM

Produttore

Lampada tupo a scarica ''flash'' 24V BA15D