Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56436
Cod. Produttore
56436
Cod. EAN
8002219721952

Informazioni di prodotto

Lampada Tubolare ZafiroLed 2W E14 27000K
Descrizione del produttore:

Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari  alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.

attacco lampada

E14

fattore di potenza

0.41

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

250

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

320

diametro

25 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Produttore

Lampada Tubolare ZafiroLed 2W E14 27000K