Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Lampada LED tipo CFL-PLL. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 9 W, flusso luminoso reale: 836 lm, efficienza luminosa: 93 lm/W, intensidad luminica: 256 cd. Flicker free. Attacco: G24. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F.
Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD5630, numero di LED: 20. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h.
Dimensioni (L X A): 40 X 170 mm. Peso: 110 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II.
Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.