›

LAMPADA TIPO CFL-PL ELLITTICA 9W E2

Cod. Rexel L3PL40EE27BN
Cod. Produttore PL40EE27BN
Cod. EAN 8436049262185

Informazioni principali

  • Potenza: 9 W
  • Tensione: 175-240 V
  • Flusso luminoso: 836 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >85
  • Angolo apertura: 120°
  • Vita utile: 30000 h L70
  • Serie: PALADIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo CFL-PLL. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 9 W, flusso luminoso reale: 836 lm, efficienza luminosa: 93 lm/W, intensidad luminica: 256 cd. Flicker free. Attacco: E27. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD5630, numero di LED: 20. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 40 X 180 mm. Peso: 110 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

0,05 ... 0,05 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

836 ... 836 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

PALADIO

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

1017 lm

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 KILOWATTORA

durata di vita nominale media

30000 h

esecuzione vetro/copertura

Opale

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

grado di protezione (IP)

IP20

lunghezza

140 mm

intensità luminosa

256 cd

efficienza luminosa della lampada

93 LUMEN_WATT

diametro

40 mm

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore del corpo

Bianco

attacco lampada

E27

colore

Bianco

LAMPADA TIPO CFL-PL ELLITTICA 9W E2