Prodotti /

Cod. Rexel
L3PL20EG24BC
Cod. Produttore
PL20EG24BC
Cod. EAN
8436049265209

Informazioni di prodotto

Lampada tipo "CFL-PL" Ellittica 7W G24 BC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED tipo CFL-PLL. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 570 lm, efficienza luminosa: 81 lm/W, intensidad luminica: 175 cd. Flicker free. Attacco: G24. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Caldo 3000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD5630, numero di LED: 14. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 40 X 130 mm. Peso: 85 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

attacco lampada

G24d

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

40 mm

efficienza luminosa della lampada

81 LUMEN_WATT

intensità luminosa

175 cd

lunghezza

130 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

esecuzione vetro/copertura

Opale

durata di vita nominale media

30000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Numero min. di comandi di commutazione

15000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

700 lm

fattore di potenza

0,8

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

0,04 ... 0,04 mA

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

570 ... 570 lm

Angolo del fascio luminoso

120 ... 120 GRADO

Serie

PALADIO

Produttore

LAMPADA TIPO CFL-PL ELLITTICA 7W G2