Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
L3PL20EG24BN
Cod. Produttore
PL20EG24BN
Cod. EAN
8436049264448

Informazioni di prodotto

Lampada tipo "CFL-PL" Ellittica 7W G24 BN

Documentazione tecnica

Lampada LED tipo CFL-PLL. Corpo in: Policarbonato, diffusore: Policarbonato opalino. Tensione d'ingresso: 175 - 240 Vac. Potenza consumata: 7 W, flusso luminoso reale: 590 lm, efficienza luminosa: 84 lm/W, intensidad luminica: 175 cd. Flicker free. Attacco: G24. Classe di efficienza energetica EU 2019/2015: F. Temperatura di colore: Bianco Neutro 4000 K, indice di resa cromatica (CRI): 85, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Tipo di LED: SMD5630, numero di LED: 14. Vita utile L70 (tq 25 °C): 30000 h. Dimensioni (L X A): 40 X 130 mm. Peso: 85 gr. Temperatura di funzionamento (ta): -20 ~ 50 °C. Grado di protezione: IP20. Classe di isolamento (EN 61140): II. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE.

Serie

PALADIO

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADA TIPO CFL-PL ELLITTICA 7W G2