› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

LAMPADA STRADALE LED 54W E27 BIANCO

Cod. Rexel L3LV54WE27BF
Cod. Produttore LV54WE27BF

Informazioni principali

  • Potenza: 54W
  • Attacco: E27
  • Colore luce: Bianco
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Efficienza: Energetica LED
  • Uso: Strade e aree pubbliche
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: L3LV54WE27BF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada stradale LED da 54W con attacco E27 è progettata per offrire un'illuminazione potente e duratura, perfetta per l'illuminazione di strade, parcheggi e aree pubbliche. Grazie alla sua emissione di luce bianca, garantisce una visibilità ottimale anche nelle notti più buie, migliorando la sicurezza stradale. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è resistente alle intemperie e garantisce un'ottima protezione contro polvere e umidità. L'efficienza energetica del LED consente di ridurre i costi di energia, rendendo questa lampada una scelta ecologica e conveniente. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di montaggio. Con la lampada stradale LED 54W E27, ogni spazio esterno può essere illuminato in modo efficace e sostenibile.

Caratteristiche tecniche

attacco lampada

E27

prodotto Sustainable

Si

LAMPADA STRADALE LED 54W E27 BIANCO
€ 106,32 x 1 pz.
(pz.)