Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80201062A-840-
Cod. Produttore
0201062A-840-21
Cod. EAN
8054378050794

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 60W
  • Grado protezione: IP66
  • Lunghezza: 1500 mm
  • Controllo: ON/OFF
  • Selettore potenza: Integrato
  • Kit emergenza: Autonomia 3 ore
  • Versione sensori: Movimento e crepuscolare
  • Serie: NOVA
La lampada NOVA IP66 da 60W con lunghezza di 1500 mm è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti esigenti. Dotata di un grado di protezione IP66, è ideale per installazioni su superfici esposte a polvere e acqua, assicurando resistenza e affidabilità. Include una lampada integrata e un sistema di accensione e spegnimento ON/OFF per un utilizzo semplice e pratico. Questo prodotto è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: NOVA. La Stagna con Selettore di potenza. Selettore di potenza integrato per una pratica gestione dei consumi. NOVA è la Stagna con Selettore di potenza per adattare i consumi alle reali necessità degli ambienti. NOVA è disponibile con KIT di Emergenza (SA - autonomia 3 ore). NOVA è anche in versione SNS con Sensore di Movimento e Crepuscolare. Tutte le versioni di NOVA sono equipaggiabili con l'accessorio "DIFFUSORE COMFORT OPALE" realizzato in policarbonato opale con piacevole finitura rigata, attenua la resa illuminotecnica (-6%), migliorando il comfort visivo - accessorio indicato per installazioni in ambienti interni di passaggio o sosta di personale o clienti.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

1520 mm

altezza/profondità

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8600 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

8600 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

C

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada stagna NOVA IP66 60W 1500mm con selettore potenza e kit emergenza, ideale ambienti industriali e esterni

€ 70,53 x 1 pz.
(pz.)