› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

Lampada Spot Led 4W GU10 3000K

Cod. Rexel BE56968
Cod. Produttore 56968
Cod. EAN 8002219715777

Informazioni principali

  • Potenza: 4W
  • Tipo lampada: GU10
  • Temperatura colore: 3000K
  • Flusso luminoso: 280 lumen
  • Serie: ECOLED STD
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Standard
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade GU10 Saving LED Beghelli hanno una buona efficienza e con flussi fino 280 lumen sono la soluzione economica per ogni installazione standard.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

4W

temperatura del colore

3000K

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

280

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

38

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

Lampada Spot Led 4W GU10 3000K