› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampada spia rossa LED 24..240V ATEX

Cod. Rexel TEXB4BVBM4GEX
Cod. Produttore XB4BVBM4GEX
Cod. EAN 3606489486082

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4 explosive atmospheres
  • Tensione nominale: 24-254 V AC/DC
  • Tipo segnalazione: Fisso
  • Colore gemma: Rosso
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Certificazione: INERIS 04ATEX9003U

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questa lampada spia completa ha una testa circolare ed è dotata di un LED rosso integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone di polvere 21-22 e nelle zone di gas 1-2. Questa lampada spia completa con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. Questa lampada spia presenta una tensione nominale da 24 V a 254 V AC/DC. Pesa 83 g. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 240 V

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Lampada spia rossa LED 24..240V ATEX