Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4FVB4
Cod. Produttore
XB4FVB4
Cod. EAN
3606489580506

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 24 V AC/DC
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Colore gemma: Rosso
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, 67, 69, 69K
  • Peso netto: 112 g
  • Durata vita LED: 100000 h

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montata a filo pannello, la lampada spia fa parte della gamma Harmony XB4 in metallo ed è un prodotto completo. Ha un diametro di montaggio di 30,5 mm. La tensione nominale di alimentazione è 24 V AC/DC. È disponibile l'opzione di marcatura personalizzata tramite lo strumento di personalizzazione web nel sito web di Schneider Electric. Il design a filo pannello di questo pulsante risponde alle richieste del mercato in termini di ergonomia ed estetica. Ha una gemma liscia e la sorgente luminosa è un LED integrato. La segnalazione luminosa e di lunga durata la rendono chiaramente distinguibile anche a distanza. Il terminale di collegamento è un morsetto a vite. La testa è circolare e di colore rosso. La ghiera è cromata e la base di fissaggio è in zamak. La lampada spia pesa 112 grammi. Dimensioni: altezza e larghezza 36,6 mm. La semplicità di installazione, la flessibilità e la robustezza lo rendono adatto per la maggior parte dei settori e delle applicazioni industriali. I gradi di protezione IP66, 67, 69 e 69K, tipo 12 13, 4, e 4X, IK06, assicurano protezione contro oggetti solidi e impatti elevati e tenuta a polvere e acqua. È certificato EN/IEC, CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS e per il settore navale. Tra gli accessori, utili per facilitare l'installazione e da ordinare separatamente, troviamo: il tappo otturatore rotondo in metallo montato a filo ghiera, l'anello in metallo, il distanziatore, la rondella protettiva e il kit di montaggio a filo. La confezione include 1 pulsante. Può essere facilmente installato su un foro del pannello con l'aiuto di un cacciavite a croce. I contatti e le teste sono progettati per prevenire le vibrazioni, contribuendo a garantire un montaggio e un cablaggio sicuri. È ecocompatibile e conforme a direttive quali RoHS, RAEE, ecc. relative alla protezione dell'ambiente.

diametro del foro

30,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Lampada spia rossa filopannello LED universale 24VAC/DC- Ø30