Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia. Questa lampada spia rossa completa ha una testa circolare ed è dotata di un LED universale. Questa lampada spia in metallo è dotata di protezione da sovratensioni grazie al LED universale ad alta protezione. Questa lampada spia completa con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. Questa lampada spia ha una tensione nominale da 110 V a 240 V CA. La capacità di sovraccarico è 300 VA a 230 V CA o 120 VA a 120 V CA. Ha una ghiera metallica cromata, una testa di 22 mm di diametro e un peso di 80 g. È un prodotto classificato IP66, IP67, IP69 e IP69K ed è certificato CE, CCC, UKCA, EAC, UL e CSA. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. La gamma Harmony XB4 combina semplicità di installazione con standard moderni e fornisce un alto livello di personalizzazione per applicazioni industriali.