Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6DV3BB
Cod. Produttore
XB6DV3BB
Cod. EAN
3389110764482

Informazioni di prodotto

Lampada spia verde ideale per applicazioni industriali e commerciali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida con foro pannello Ø16 mm
  • Connettore Faston per collegamenti veloci e sicuri
  • Design compatto e leggero (24x57x18 mm, 0,015 kg)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie a LED integrato
  • Alta affidabilità con protezione IP65 e certificazioni internazionali
  • Indicazione chiara e immediata dello stato del circuito

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: "Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB6, un'offerta di pulsanti, interruttori e lampade spia in plastica Ø 16 mm." "Questa spia indica un circuito chiuso o attivo con una luce." "Ha una testa rettangolare con lente verde." "È dotato di una base LED integrata e di una luce LED. Questo elemento luminoso ha una tensione di alimentazione da 12V a 24V AC/DC." "È dotato di un connettore Faston da 2,8 mm x 0,5 mm per il collegamento elettrico." "È un prodotto con classificazione IP65 e NEMA 4/4X/13." "Questa lampada spia tipo opzioni SK Plus è dotata di ghiera in plastica. Le sue dimensioni sono 24 mm (larghezza) x 57 mm (profondità) x 18 mm (altezza). Pesa 0,015 kg." "È ideale per schede di controllo, sale di sorveglianza, allarmi, macchine per la finitura di piccole dimensioni, pannelli di controllo locali e remoti." "Questo prodotto è certificato da CCC, CSA, UL e GOST. È conforme alle norme JIS C 852, JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-1 e JIS C8201-1." "È installato in un foro del pannello Ø 16 mm." "La gamma modulare e monolitica di sistemi di comando e segnalazione in plastica Ø 16 mm offre flessibilità e semplicità di configurazione nelle applicazioni industriali e commerciali."

diametro del foro

16,2 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Lampada spia rettangolare Ø16 - IP65 - verde - LED integrato - 24V