Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6DV5BB
Cod. Produttore
XB6DV5BB
Cod. EAN
3389110764543

Informazioni di prodotto

Lampada spia rettangolare Ø16 - IP65 - gialla - LED integrato - 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada spia rettangolare Ø16 - IP65 - gialla - LED integrato - 24V

diametro del foro

16,2 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Lampada spia rettangolare Ø16 - IP65 - gialla - LED integrato - 24V