Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6CV4BB
Cod. Produttore
XB6CV4BB
Cod. EAN
3389110764505

Informazioni di prodotto

Lampada spia rossa compatta e affidabile, ideale per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al collegamento Faston
  • Diametro ridotto (16 mm) per spazi ristretti
  • Grado di protezione IP65 per resistenza a polvere, acqua e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta luminosità LED per visibilità ottimale
  • Durata prolungata e risparmio energetico
  • Affidabilità in ambienti industriali e macchine compatte

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia completa rossa Harmony XB6 fa parte della gamma dei pulsanti modulari in plastica di diametro 16 mm Harmony XB6. Ha una testa quadrata ed è fornito di LED integrato e collegamento Faston. Il suo diametro ridotto di 16 mm lo rende adatto ad applicazioni in cui è disponibile meno spazio per il montaggio, come macchine di piccole dimensioni e pannelli di comando. La gamma è caratterizzata da un buon rendimento visivo di purezza di colore e offre il vantaggio della luminosità LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.

diametro del foro

16,2 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Lampada spia quadrata Ø16 - IP65 - rossa - LED integrato - 24V