Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5EVG3
Cod. Produttore
XB5EVG3
Cod. EAN
3389119041478

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione: 110-120 Vca
  • Colore LED: Verde
  • Tipo lampada: LED monolitica
  • Diametro foro montaggio: 22 mm
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Materiale corpo: Plastica
  • Connessione: Morsetto a vite

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia verde monolitica con gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric è alimentata con 110-120 Vca, utilizza un LED universale e dispone di terminali con morsetto a vite. Ha un corpo di plastica. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 120 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Lampada spia monoblocco verrde Ø22 con LED integrato 110-120 Vac