Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7EV07GP
Cod. Produttore
XB7EV07GP
Cod. EAN
3389119041225

Informazioni di prodotto

Lampada spia LED trasparente da 120 V, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice in fori standard da 22 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Robustezza garantita da grado di protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie al LED integrato
  • Feedback visivo immediato e chiaro sullo stato delle macchine
  • Alta visibilità anche a distanza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia trasparente monolitica con gemma liscia Harmony XB7 di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di terminali con morsetto a vite. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Neutro

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

120 ... 120 V

Serie

Harmony XB7

Produttore

Lampada spia - LED - trasparente - 120 V