› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampada spia LED presenza fasi 400Vca - Ø30

Cod. Rexel TEXB5EV57L4
Cod. Produttore XB5EV57L4
Cod. EAN 3606481194190

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione: 400 Vca 3 fasi
  • Tipo LED: 3 LED bianchi
  • Grado protezione: IP67
  • Apertura pannello: 22 mm
  • Connessione: Morsetti a vite
  • Resistenza: urti e vibrazioni
  • Conformità: RoHS con esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada spia indicatore di presenza Harmony XB5 di Schneider Electric bianca monolitica con tensione a 3 fasi, è alimentata con tensione a 3 fasi 400 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di morsetti a vite. Questo indicatore della presenza di tensione a 3 fasi è ideale per un'indicazione affidabile della presenza di tensione con un'apertura del pannello di soli 22 mm. Grazie al suo grado di protezione IP67, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

3

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

0 ... 400 V

Serie

Harmony XB5

Lampada spia LED presenza fasi 400Vca - Ø30
€ 172,13 x 1 pz.
(pz.)