Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5EV57K4
Cod. Produttore
XB5EV57K4
Cod. EAN
3606481194183

Informazioni di prodotto

Lampada spia LED presenza fasi 400Vca - Ø30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia indicatore di presenza Harmony XB5 di Schneider Electric rossa / gialla/ verde monolitica con tensione a 3 fasi, è alimentata con tensione a 3 fasi 400 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di morsetti a vite. Questo indicatore della presenza di tensione a 3 fasi è ideale per un'indicazione affidabile della presenza di tensione con un'apertura del pannello di soli 22 mm. Grazie al suo grado di protezione IP67, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

diametro del foro

31 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Altro

numero di segnalatori luminosi

3

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

0 ... 400 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Lampada spia LED presenza fasi 400Vca - Ø30