› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampada spia - LED - giallo - 120 V

Cod. Rexel TEXB7EV05GP
Cod. Produttore XB7EV05GP
Cod. EAN 3389119022804

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB7
  • Tensione nominale: 120 V AC
  • Colore: Giallo
  • Sorgente luminosa: LED
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Grado di protezione: IP65 (anteriore)
  • Durata vita: 70000 h a 25°C
  • Resistenza urti/vibrazioni: 50 gn / 5 gn

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada spia gialla monolitica con gemma liscia Harmony XB7 di Schneider Electric è alimentata a 120 Vca, utilizza un LED integrato e dispone di terminali con morsetto a vite. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Giallo

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

120 ... 120 V

Serie

Harmony XB7

Lampada spia - LED - giallo - 120 V