Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7EV08BP
Cod. Produttore
XB7EV08BP
Cod. EAN
3389119021906

Informazioni di prodotto

Lampada spia arancione LED 24V ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Robustezza garantita da protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione chiara e visibile a distanza
  • Consumo energetico ridotto grazie al LED integrato
  • Alta affidabilità contro polvere, urti e vibrazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia arancione monolitica con gemma liscia Harmony XB7 di Schneider Electric è alimentata a 24 Vca/cc, utilizza un LED integrato e dispone di terminali con morsetto a vite. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Arancione

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB7

Produttore

Lampada spia - LED - arancio - 24 V