Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BVB35
Cod. Produttore
XB4BVB35
Cod. EAN
3606480724022

Informazioni di prodotto

Lampada spia, Harmony XB4, metallo, verde, 22 mm, LED universale, gemma liscia, 24 V AC DC, contatti Push-in

Documentazione tecnica

Lampada spia a LED verde da 24 V con montaggio a incasso da 22,5 mm, caratterizzata da una gemma liscia e una forma circolare. Realizzata con testa in metallo cromato e base di fissaggio in zamak, garantisce un'illuminazione uniforme e durevole grazie alla sorgente luminosa LED universale. Il collegamento elettrico avviene tramite morsetti Push-in per un montaggio e smontaggio rapidi e facili. Progettata per resistere a condizioni ambientali estreme, presenta un grado di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K, oltre a una robusta resistenza agli urti e alle vibrazioni. Adatta sia per alimentazione AC che DC, offre una lunga durata operativa di 100000 ore a tensione nominale e temperatura di 25 °C. La sua compattezza, con dimensioni di 47 mm in altezza, 30 mm in larghezza e 45,2 mm in profondità, la rende ideale per l'uso in applicazioni industriali che richiedono affidabilità e visibilità ottimale. Descrizione del produttore: Questa lampada spia modulare verde con gemma liscia Harmony XB4 è alimentata a 24 V AC DC e utilizza un LED universale. Ha una lunetta in metallo cromato e un collare di fissaggio in zama. Questa spia luminosa è progettata per durare senza necessità di manutenzione e fornisce un'indicazione chiara del processo e delle operazioni della macchina. Si installa facilmente in fori standard da 22 mm di diametro e si collega tramite terminali a innesto. È distinguibile visivamente da lontano grazie all'illuminazione LED brillante e duratura. Questo prodotto è realizzato in metallo e pesa 76 g. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Serie

Harmony XB4

Produttore

Lampada spia Harmony XB4 verde LED 24V metallo 22mm push-in per pannelli industriali