Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AV5B3
Cod. Produttore
XB5AV5B3
Cod. EAN
3389119039642

Informazioni di prodotto

Lampada spia LED verde 400VAC ideale per segnalazioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice in foro standard da 22 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Corpo compatto e resistente agli urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED intensa e di lunga durata
  • Risparmio energetico grazie al LED e trasformatore integrato
  • Elevata protezione IP66/IP67/IP69/IP69K per ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia verde modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB5 è alimentata a 400 Vac, utilizza un LED universale con trasformatore e dispone di terminali di fissaggio a vite. Ha anche un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un indicatore luminoso del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un intaglio standard di 22 mm di diametro e collegata con semplici morsetti a vite. Si può distinguere visivamente a distanza in modo chiaro grazie a un'illuminazione LED intensa e di lunga durata e al trasformatore. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

400 ... 400 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Lampada spia completa verde Ø22 con LED universale 400V