› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Lampada spia completa verde Ø22 con LED universale 400 Vac

Cod. Rexel TEXB4BV5B5
Cod. Produttore XB4BV5B5
Cod. EAN 3389119039512

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Colore gemma: Arancione
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69/IP69K
  • Durata vita: 100.000 h a 25 °C
  • Connessioni: Morsetti a vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada spia modulare arancione con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 400 V AC e utilizza un LED universale con trasformatore e morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. Si può distinguere visivamente a distanza in modo chiaro grazie a un'illuminazione LED intensa e di lunga durata e al trasformatore. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Arancione

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

400 ... 400 V

Serie

Harmony XB4

Lampada spia completa verde Ø22 con LED universale 400 Vac