Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BV5B4
Cod. Produttore
XB4BV5B4
Cod. EAN
3389119039505

Informazioni di prodotto

Lampada spia LED rossa a 400 VAC, ideale per applicazioni industriali con alta affidabilità e durata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Corpo metallico robusto e resistente a urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED intensa e duratura
  • Risparmio energetico grazie al LED a basso consumo
  • Gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K per ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia modulare rossa con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 400 V AC e utilizza un LED universale con trasformatore e morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. Si può distinguere visivamente a distanza in modo chiaro grazie a un'illuminazione LED intensa e di lunga durata e al trasformatore. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

400 ... 400 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Lampada spia completa rossa Ø22 con LED universale 400 Vac