Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AVM3
Cod. Produttore
XB5AVM3
Cod. EAN
3389110903850

Informazioni di prodotto

La lampada spia verde LED 230V offre un'installazione semplice e affidabile per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido in foro standard da 22 mm
  • Collegamento con morsetti a vite per facilità e sicurezza
  • Resistente a urti, vibrazioni e polvere, ideale per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante e duratura
  • Basso consumo energetico
  • Elevata protezione IP66/IP67/IP69/IP69K per lunga durata senza manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia verde modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB5 è alimentata a 230 a 240 Vac, utilizza un LED universale e dispone di terminali di fissaggio a vite. Ha un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un'apertura standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Lampada spia completa Ø22 - IP65 - verde - LED universale - 230Vacac