Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AV63
Cod. Produttore
XB5AV63
Cod. EAN
3389110903973

Informazioni di prodotto

Lampada spia verde BA9S con elevata affidabilità e protezione IP65.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Morsetti a vite per collegamenti rapidi e sicuri
  • Corpo modulare in plastica resistente agli urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione vivace e duratura per un controllo immediato
  • Risparmio energetico grazie all’alimentazione a 250 Vca efficiente
  • Elevata protezione IP65 per utilizzo affidabile in ambienti difficili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia verde modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB5 non include la lampadina ed è alimentata a 250 Vca, utilizza un attacco BA9s e dispone di morsetti a vite. Ha anche un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un indicatore luminoso del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un intaglio standard di 22 mm di diametro e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione vivace a lunga durata della base BA9s. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

0 ... 250 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Lampada spia completa Ø22 - IP65 - verde - BASE BA 9S - 250V