Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AVG5
Cod. Produttore
XB5AVG5
Cod. EAN
3389110903836

Informazioni di prodotto

Lampada spia gialla LED da 110V, ideale per segnalazioni affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Corpo robusto resistente a urti e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante e a lunga durata
  • Alto grado di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K per ambienti gravosi
  • Basso consumo energetico e manutenzione ridotta

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia arancione modulare con gemma liscia Schneider Electric Harmony XB5 è alimentata a 110 a 120 Vac, utilizza un LED universale e dispone di terminali di fissaggio a vite. Ha un corpo di plastica. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un'apertura standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Arancione

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 120 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Lampada spia completa Ø22 - IP65 - arancione - LED universale - 120Vac