Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6EAV3BP
Cod. Produttore
XB6EAV3BP
Cod. EAN
3389110624731

Informazioni di prodotto

Lampada spia circolare Ø16 - IP65 - verde - led integrato - 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada spia circolare Ø16 - IP65 - verde - led integrato - 24V

diametro del foro

16,2 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Connessione a linguetta saldata

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Alto

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB6

Produttore

Lampada spia circolare Ø16 - IP65 - verde - led integrato - 24V