Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKP35W31
Cod. Produttore
9001SKP35W31
Cod. EAN
0785901041375

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony 9001SK
  • Tensione nominale: 24...28 V CA/CC
  • Diametro montaggio: 30 mm
  • Colore capsula: Bianco
  • Sorgente luminosa: Incandescenza
  • Grado protezione: IP65/IP66
  • Materiale testa: Plastica
  • Dimensioni (LxAxP): 54x70x42 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia bianca Harmony 9001SK di Schneider Electric con Fresnel in plastica è alimentata a 24 Vac/dc. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Altro

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

Altro

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

0 ... 28 V

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Lampada spia bianca 28V Ø30