Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKP35A31
Cod. Produttore
9001SKP35A31
Cod. EAN
0785901041283

Informazioni di prodotto

La lampada spia ambra Harmony 9001SK offre un'installazione semplice e un'affidabilità elevata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido in fori standard da 30 mm
  • Collegamento con morsetti a vite per facilità d’uso
  • Robustezza garantita da grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiara visibilità grazie al LED integrato e al colore vivace
  • Resistenza a polvere, liquidi, urti e vibrazioni
  • Feedback immediato sullo stato delle macchine, migliorando la sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia ambra Harmony 9001SK di Schneider Electric con Fresnel in plastica è alimentata a 24 Vac/dc. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Altro

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

Altro

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Lampada spia ambra 28V Ø30