Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA143
Cod. Produttore
XVLA143
Cod. EAN
3389110651126

Informazioni di prodotto

Lampada spia Ø8 - IP40 - verde - LED sporgente - 48V - faston

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XVLA143 è una lampada spia verde di diametro 8 mm. Ha un grado di protezione IP40. È dotato di LED sporgente, 48V, collegamento Faston. Fa parte della gamma di lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

diametro del foro

8 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

48 ... 48 V

Serie

Harmony XVL

Produttore

Lampada spia Ø8 - IP40 - verde - LED sporgente - 48V - faston