Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA223
Cod. Produttore
XVLA223
Cod. EAN
3389110651300

Informazioni di prodotto

  • Colore: Verde
  • Diametro: 8 mm
  • Grado protezione: IP40/IP65
  • Tensione LED: 12 V
  • Connessione: Faston
  • Tipo LED: Protetto
  • Serie: Harmony XVL
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XVLA223 è una lampada spia verde di diametro 8 mm. Il suo grado di protezione è IP40/IP65. Include un LED protetto - connessione faston di 12V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

diametro del foro

8 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 12 V

Serie

Harmony XVL

Produttore

Lampada spia Ø8 - IP40 - verde - LED protetto - 12V - faston

€ 9,78 x 1 pz.
(pz.)