Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro del foro
8 mm
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
colore della lente
Rosso
numero di segnalatori luminosi
1
colore dell'anello frontale
Nero
esecuzione del collegamento elettrico
Collegamento a connettore piatto
grado di protezione (IP)
IP40
Con lampada inclusa
Materiale dell'anello frontale
Plastica
con anello frontale
forma della lente
Tondo
esecuzione del portalampada
LED
esecuzione della lente
Piatto
Tensione d'esercizio nominale Ue
12 ... 12 V
Serie
Harmony XVL
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te