Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA244
Cod. Produttore
XVLA244
Cod. EAN
3389110651447

Informazioni di prodotto

Lampada spia Ø8 - IP40 - rossa - LED protetto - 48V - faston

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XVLA244 è una lampada spia rossa del diametro di 8 mm. Il suo grado di protezione è IP40/IP65. Include un LED protetto - connessione faston di 48V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

diametro del foro

8 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

48 ... 48 V

Serie

Harmony XVL

Produttore

Lampada spia Ø8 - IP40 - rossa - LED protetto - 48V - faston