Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVLA224
Cod. Produttore
XVLA224
Cod. EAN
3389110651324

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XVL
  • Tensione nominale: 12 V DC
  • Colore LED: Rosso
  • Diametro montaggio: 8 mm
  • Grado di protezione: IP40/IP65 con guarnizione
  • Assorbimento: 18 mA
  • Durata fonte luminosa: 100000 h
  • Dimensioni (AxLxP): 10x10x36 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia in miniatura rossa monolitica è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. La sua semplicità e compattezza la rendono ideale per le applicazioni in ambiente industriale. Può essere montata facilmente su piccoli pannelli di controllo e anche quando è necessario installare un gran numero di unità di segnalazione su un pannello di controllo. È facilmente installabile in un intaglio standard da 8 mm di diametro e collegabile mediante connettori adatti per collegamenti a saldare. Ha un lato frontale sigillato (IP 40) e può essere dotata di una guarnizione aggiuntiva per garantire la protezione IP 65. Robusto e con basso consumo energetico, è direttamente compatibile con le uscite PLC.

diametro del foro

8 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

12 ... 12 V

Serie

Harmony XVL

Produttore

Lampada spia Ø8 - IP40 - rossa - LED protetto - 12V - faston

€ 9,78 x 1 pz.
(pz.)