Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KP38LGG9
Cod. Produttore
9001KP38LGG9
Cod. EAN
0785901158981

Informazioni di prodotto

La lampada spia Harmony 9001K offre un'installazione semplice e un'alta efficienza visiva.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio in foro standard da 30 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Robusta con grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie al LED integrato
  • Chiaramente visibile a distanza per un immediato feedback sullo stato della macchina
  • Resistente a polvere, liquidi, urti e vibrazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia verde Harmony 9001K di Schneider Electric con LED integrato e cupola in plastica è alimentata a 110 Vac/dc. Ha una ghiera metallica cromata. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

120 ... 120 V

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Lampada spia Ø30 - verde - LED alta luminosità BA 9S - 120V AC/DC - IP66