Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KP35LLL9
Cod. Produttore
9001KP35LLL9
Cod. EAN
0785901601968

Informazioni di prodotto

La lampada spia LED blu 24V offre soluzioni efficienti per installatori e utenti finali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice in fori standard da 30 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Robustezza garantita da grado di protezione IP66

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie al LED integrato
  • Feedback visivo chiaro e immediato sullo stato delle macchine
  • Alta visibilità anche a distanza, con illuminazione vivace

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia blu Harmony 9001K di Schneider Electric con LED integrato e cupola in plastica è alimentata a 24 Vac/dc. Ha una ghiera metallica cromata. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Blu

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Lampada spia Ø30 - blu - LED alta luminosità BA 9S - 24V AC/DC - IP66