Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001SKP38LWW9
Cod. Produttore
9001SKP38LWW9
Cod. EAN
0785901791058

Informazioni di prodotto

Lampada spia LED bianca a 120V ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 30 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Resistente a urti, vibrazioni e agenti esterni (IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Feedback visivo chiaro e immediato sullo stato delle macchine
  • Illuminazione brillante garantita dal LED integrato
  • Risparmio energetico grazie al LED a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia bianca Harmony 9001SK di Schneider Electric con LED integrato e cupola in plastica è alimentata a 110 Vac/dc. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio nominale Ue

120 ... 120 V

Serie

Harmony 9001SK

Produttore

Lampada spia Ø30 - bianca - LED BA 9S - 120 VAC - IP66