Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7EV03BP
Cod. Produttore
XB7EV03BP
Cod. EAN
3389110839722

Informazioni di prodotto

La lampada spia verde Harmony XB7 offre efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP65)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie al LED integrato
  • Chiara visibilità dello stato macchina anche a distanza
  • Affidabilità e lunga durata operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia verde monolitica con gemma liscia Harmony XB7 di Schneider Electric è alimentata a 24 Vca/cc, utilizza un LED integrato e dispone di terminali con morsetto a vite. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere e impermeabile.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB7

Produttore

Lampada spia Ø22 - verde - LED INTEGRATO - 24V