Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB7EV64P
Cod. Produttore
XB7EV64P
Cod. EAN
3389110839593

Informazioni di prodotto

Lampada spia Ø22 - rossa - attacco BA 9S - <= 250V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia rossa monolitica Harmony XB7 di Schneider Electric non include il bulbo ed è alimentata a 250 Vca, utilizza una base BA9s e dispone di morsetti a vite. Ha anche un corpo di plastica. Questa lampada spia a componente singolo fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e all'illuminazione garantita dalla base BA9s, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP54, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è antipolvere, impermeabile, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti a bassa pressione.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP54

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Altro

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale Ue

0 ... 250 V

Serie

Harmony XB7

Produttore

Lampada spia Ø22 - rossa - attacco BA 9S - <= 250V