Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BVB4EX
Cod. Produttore
XB4BVB4EX
Cod. EAN
3389118030930

Informazioni di prodotto

La lampada spia rossa LED ATEX offre soluzioni affidabili per ambienti industriali a rischio esplosione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al diametro standard 22 mm
  • Risparmio di tempo con LED integrato e cablaggio semplificato
  • Alta resistenza a polvere e acqua (IP65) per durabilità in condizioni difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza in atmosfere esplosive certificata ATEX
  • Consumo energetico ridotto grazie al LED ad alta luminosità
  • Affidabilità e lunga durata anche in ambienti gravosi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia completa rossa Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata. Ha una testa circolare ed è fornito di LED integrato. La gamma offre il vantaggio della luminosità del LED. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La gamma per atmosfere esplosive XB4 ha ottenuto i certificati ATEX polvere e 04ATEX9004U.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Rosso

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Lampada spia Ø22 - IP65 - rossa - LED integrato - 24V - ATEX