Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BVB1EX
Cod. Produttore
XB4BVB1EX
Cod. EAN
3389118030916

Informazioni di prodotto

Lampada spia bianca LED ATEX, ideale per ambienti industriali con atmosfere esplosive.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in forature standard da 22 mm
  • Design compatto e leggero (80 g)
  • Alta resistenza con grado di protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED brillante e duratura
  • Risparmio energetico grazie al LED integrato
  • Affidabilità in ambienti gravosi e a rischio esplosione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia completa bianca Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. Ha una testa circolare ed è fornito di LED integrato. È alimentato a 24V AC/DC. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione LED brillante e di lunga durata. È facilmente installabile in forature standard del pannello da 22 mm di diametro. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Peso: 80 g. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22. La gamma è ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Lampada spia Ø22 - IP65 - bianca - LED integrato - 24V - ATEX