Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BVBG1EX
Cod. Produttore
XB4BVBG1EX
Cod. EAN
3389118030978

Informazioni di prodotto

Lampada spia Ø22 - IP65 - bianca - LED integrato - 24-120V - ATEX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questa lampada spia completa ha una testa circolare ed è dotata di un LED bianco integrato. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Questa lampada spia completa con gemma liscia fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. Questa lampada spia ha una tensione nominale da 24 V a 120 V AC/DC. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP65/IP67

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

24 ... 120 V

Serie

Harmony XB4 explosive atmospheres

Produttore

Lampada spia Ø22 - IP65 - bianca - LED integrato - 24-120V - ATEX