Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BV41
Cod. Produttore
XB4BV41
Cod. EAN
3389110887259

Informazioni di prodotto

Lampada spia bianca modulare Harmony XB4, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in foro standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Corpo metallico robusto per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione vivace e duratura con base BA9s
  • Resistente a urti, polvere, acqua e vibrazioni (IP66/IP67/IP69/IP69K)
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla lunga durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia modulare bianca con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 230-240V AC, utilizza una base BA9s e usa morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione vivace a lunga durata della base BA9s. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

220 ... 240 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Lampada spia Ø22 - IP65 - bianca - lampadina BA 9S - 230V