Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BV61
Cod. Produttore
XB4BV61
Cod. EAN
3389110887174

Informazioni di prodotto

Lampada spia bianca Harmony XB4, ideale per un'installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio in foro standard da 22 mm
  • Collegamento semplice con morsetti a vite
  • Corpo metallico robusto per durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione vivace e durevole con base BA9s
  • Resistente a urti, polvere, acqua e vibrazioni (IP66/IP67/IP69/IP69K)
  • Basso consumo energetico e manutenzione minima

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia modulare bianca con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 250 V AC/DC e utilizza una base BA9s e morsetti a vite. Ha anche un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di diametro 22 mm e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie all'illuminazione vivace a lunga durata della base BA9s. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che la rendono ideale all'uso negli ambienti più difficili.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale Ue

0 ... 250 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Lampada spia Ø22 - IP65 - bianca - attacco BA 9S - 250V