Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BVG1
Cod. Produttore
XB4BVG1
Cod. EAN
3389110891959

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione: 110-120 V AC
  • Tipo lampada: LED universale
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Assorbimento: 14 mA
  • Durata vita: 100000 h a 25°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada spia modulare bianca con gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentata a 110-120 V AC e utilizza un LED universale e morsetti a vite. Ha un corpo metallico. Questa lampada spia, progettata per durare senza bisogno di manutenzione per un'indicazione luminosa del processo e del funzionamento della macchina, può essere facilmente installata in un foro standard di 22 mm di diametro e collegata con semplici morsetti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla luminosa illuminazione LED di lunga durata. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Bianco

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

LED

esecuzione della lente

Piatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Tensione d'esercizio nominale Ue

110 ... 120 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Lampada spia Ø22 - bianca - LED universale- 120Vac

€ 15,19 x 1 pz.
(pz.)